Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW
Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW
Artikel-Nr.:
     6012-31956111
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSCD0834RMWW
EAN/GTIN:
     4011377108684

Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Spannungsart:
DC
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,28*
€ 118,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,74*
€ 118,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,14*
€ 119,28*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,41*
€ 120,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,96*
€ 122,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.