Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW
Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW
Artikel-Nr.:
     3517I-31956111
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSCD0834RMWW
EAN/GTIN:
     4011377108684

Rufmodul Schraubbefestigung NRS CD 0834 RM WW

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen Das Rufmodul kann z.B. außen neben der WC-Tür oder Flurtür installiert werden. Ein ausgelöster Notruf wird hier optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Summer, 90 dB(A), signalisiert. Beide Signale können wahlweise von Dauerlicht/Dauerton auf Blinklicht/pulsierender Ton umgestellt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Spannungsart:
DC
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,70*
€ 117,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,61*
€ 117,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,44*
€ 120,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,63*
€ 120,94*
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
NRSULR0834
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.