Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202040AF+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB 00008899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M27; ZYLIN; Stecker; männlich; Löten; PIN: 26; IP67
Steckverbinder: M27; ZYLIN; Stecker; männlich; Löten; PIN: 26; IP67
Artikel-Nr.:
     6012-31278259
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00008899
EAN/GTIN:
     4044773523553
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

202040AF+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB 00008899

Kabelstecker 202040AF+40200126 CIRCULAR COMBIN.
Kabelstecker
M 27
M27 N-kodiert
Stift
Anzahl der Kontakte: 26
Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²
Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
27
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7,5 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 16,882*
€ 21,582*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 21,61*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 17,606*
€ 22,406*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,40*
€ 24,82*
1
€ 5,90*
ab € 28,29*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,406*
€ 26,66314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,846*
€ 25,99674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,996*
€ 24,98524
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,606*
€ 20,95114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.