| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0219062 Herst.-Nr.: 00008899 EAN/GTIN: 4044773523553 |
| |
|
| | |
| Kabelstecker 202040AF+40200126 CIRCULAR COMBIN., Kabelstecker, M 27, M27 N-kodiert, Stift, Anzahl der Kontakte: 26, Fur Querschnitt (min./max.): 0.08mm? - 1.0mm?, Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm, Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau,Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Nutzen: hochste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum,Steckverbinder in Lotausfuhrung fur einfache Instandhaltung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 16,992* | € 21,562* | | | | Lager 4147 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 17,03* | € 21,60* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,656* | € 22,406* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,39* | € 24,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,42* | € 52,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|