Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE socket 32A 32/R 3h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE socket 32A 32/R 3h
CEE socket 32A 32/R 3h
Artikel-Nr.:
     6012-31258990
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10017009
EAN/GTIN:
     4007685170093
Suchbegriffe:
CEE-Steckverbinder
CEE-Steckvorrichtung
Cekon-Steckdose
Cekon-Steckverbinder

CEE socket 32A 32/R 3h

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Messing
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 580,43*
€ 660,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 584,75*
€ 666,56*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.179,89*
€ 1.302,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,56*
€ 793,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,79*
€ 775,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,70*
€ 744,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,06*
€ 724,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,75*
€ 695,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.