Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mm Miniatur-Laborbuchse rot LB-IF2R /-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2mm Miniatur-Laborbuchse rot LB-IF2R /-22
2mm Miniatur-Laborbuchse rot LB-IF2R /-22
Artikel-Nr.:
     6012-31258512
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0060-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder

2mm Miniatur-Laborbuchse rot LB-IF2R /-22

Rot. Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,7582*
€ 2,1982*
50
€ 5,00*
ab € 1,8282*
€ 2,2682*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,8302*
€ 2,2802*
50
Frei Haus
ab € 1,9032*
€ 2,3432*
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2802*
€ 2,71344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1202*
€ 2,52304
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8302*
€ 2,17794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,79*
Zubehör
Stäubli
22.2609-22
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
22.2010-22 22.1009
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.