Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 75.015.0151.2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31254958
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     75.015.0151.2
EAN/GTIN:
     4015573847903
Suchbegriffe:
Installationssteckverbinder
Steckvorrichtung

Stecker 75.015.0151.2

podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA
7-polig, Stifte, 20 A, 277/480V 4kV/3(VDE)
600V (UL, CSA), mit Gewindestutzen M25 für Verschraubung
Schraubanschluss 4,0 qmm
Schutzart IP65
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP65
Kabeldurchmesser:
25 mm
Brandlast:
0,664 kWh
Länge:
94 mm
Höhe:
79 mm
Breite:
57 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,03*
€ 96,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,3745*
€ 107,7045*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,1035*
€ 108,4835*
€ 5,46*
ab € 90,05*
€ 111,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 115,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,43*
€ 137,3617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,30*
€ 136,017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,08*
€ 127,4252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,58*
€ 124,4502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,23*
€ 110,9437
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.