Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 75.015.0151.2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31254958
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     75.015.0151.2
EAN/GTIN:
     4015573847903

Stecker 75.015.0151.2

podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA
7-polig, Stifte, 20 A, 277/480V 4kV/3(VDE)
600V (UL, CSA), mit Gewindestutzen M25 für Verschraubung
Schraubanschluss 4,0 qmm
Schutzart IP65
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP65
Kabeldurchmesser:
25 mm
Brandlast:
0,664 kWh
Länge:
94 mm
Höhe:
79 mm
Breite:
57 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,06*
€ 103,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,2845*
€ 107,5245*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,7235*
€ 108,3435*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,00*
€ 111,25*
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 115,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,25*
€ 132,3875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,26*
€ 124,0694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,65*
€ 119,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,00*
€ 107,10
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.