Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse M25 H-B 24 SGRL ZW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-31253624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19105000
EAN/GTIN:
     4044773557138
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

Sockelgehäuse M25 H-B 24 SGRL ZW

Sockelgehäuse H-B 24 SGRL M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 24B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Angegossene Zwischenstutzen für einfache Montage der Verschraubung
Sichere Befestigung mit 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,252*
€ 16,012*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 16,03*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 12,498*
€ 16,278*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 16,41*
1
€ 4,00*
ab € 12,71*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,278*
€ 19,37082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,598*
€ 17,37162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,898*
€ 16,53862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,498*
€ 14,87262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10196000
ab € 6,952*
Sonstiges
Lapp Kabel
10088500
ab € 7,232*
Sonstiges
Lapp Kabel
10119500
ab € 8,992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.