| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31152211 Herst.-Nr.: 15740 EAN/GTIN: 4015394240259 |
| |
|
| | |
| CombiTower 15740 MENNEKES CombiTOWER AMAXX " Material Edelstahl 1.4301" mit abschliessbarer Fronttuer fuer Kombinationsgehaeusegroesse 650 x 225mm Edelstahl blank inkl. Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 932,51* | € 1.030,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 929,94* | € 1.030,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 944,26* | € 1.040,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 938,66* | € 1.042,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 955,20* | € 1.052,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|