|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31079204 Herst.-Nr.: PMM-UP-SET-SWM EAN/GTIN: 4011377332386 |
| |
|
|  |  |
 | UP-Set f.KNX Präsenzmelder graphitschwarz matt PMM-UP-SET-SWM für die Deckenmontage der KNX-Präsenzmelder Mini (Art.-Nr. 3361 M WW, 3361-1 M WW) für die Deckenmontage des KNX-Helligkeitsreglers Mini (Art.-Nr. 2096 LUX) für die Deckenmontage des Bewegungsmelders Mini Basic (Art.-Nr. BM 360 MB WW) Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Designring Ø innen: 35,6 mm, Ø außen: 80 mm Aufbauhöhe Designring: 3 mm Aufbauhöhe Linse: 6,6 mm Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,83* | € 36,56* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 26,94* | € 36,69* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 27,09* | € 36,69* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 27,57* | € 37,59* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 27,80* | € 37,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|