Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31079115 Herst.-Nr.: 211200 EAN/GTIN: 4010337110071 |
| |
|
|  |  |
 | DALI Gateway Colour 2f REG KNX Secure 211200 DALI Gateway Colour 2fach für KNX Weitere Informationen:  |  | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | ja | Nebenstelleneingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 306,67* | € 365,45* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 311,03* | € 367,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 310,09* | € 368,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 310,63* | € 369,41* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,56* | € 371,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|