|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1176-211200 Herst.-Nr.: 211200 EAN/GTIN: 4010337110071 |
| |
|
|  |  |
 | DALI Gateway Colour 2fach für KNX Weitere Informationen:  |  | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | ja | Nebenstelleneingang: | nein | Lichtwertspeicher: | ja | Verwendbar mit Taste: | nein | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | ja | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | nein | Verwendbar mit Funktaste: | nein | Verwendbar mit IR-Taste: | nein | Farbe: | sonstige | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Metallicfarbe: | nein | Transparent: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DALI, Gateway 2fach, Colour, REG, KNX |
|  |  |
| |