Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31077216 Herst.-Nr.: A401TSAPSWM EAN/GTIN: 4011377205772 |
| |
|
|  |  |
 | Taste 1-fach graphitschwarz matt A 401 TSAP SWM zum Aufklipsen auf F 40-Module 1fach Art.-Nrn.: 4071 TSM, 4191 TSM, 42911 ST, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | einteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,29* | € 14,59* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 10,38* | € 14,71* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,43* | € 14,78* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 10,43* | € 14,78* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 11,66* | € 16,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|