Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach-Rahmen aluminium R3-al


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-31053906
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000321
EAN/GTIN:
     4010312903827
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
3fach rahmen alu

3-fach-Rahmen aluminium R3-al

Rahmen innen 55x55mm. 3-fach-Rahmen, 80x222mm außen. 15mm hoch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Anzahl der Schaltereinsätze:
3
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, Schalterrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,10*
€ 12,94*
€ 5,46*
ab € 9,11*
€ 12,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 13,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,38*
€ 13,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,32*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
30000181
ab € 3,70*
Ähnlich
Eltako
30000185
ab € 2,65*
Ähnlich
Eltako
30000182
ab € 2,96*
Ähnlich
Eltako
30000311
ab € 7,24*
Ähnlich
Eltako
30000315
ab € 3,30*
Ähnlich
Eltako
30000312
ab € 3,27*
Ähnlich
Eltako
30000325
ab € 3,42*
Ähnlich
Eltako
30000322
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.