Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen zur Integration CD 4 AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterrahmen zur Integration CD 4 AR
Adapterrahmen zur Integration CD 4 AR
Artikel-Nr.:
     6012-31051934
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD4AR
EAN/GTIN:
     4011377037663
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 1fach rahmen weiß

Adapterrahmen zur Integration CD 4 AR

zur Integration der Tastsensor-Module in die Serie CD Wird auch mit den Modulen mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapterrahmen, adapterrahmen jung, Schalterrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,39*
1
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,45*
€ 3,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,73*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,77*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.