Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30869632 Herst.-Nr.: 264-363 EAN/GTIN: 4017332199438 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte lichtgrau 264-363 Abschlussplatte mit Befestigungsflansch 4 mm dick lichtgrau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 4 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,02* | € 3,18* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,0285* | € 3,1885* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,16* | € 3,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,29* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0916* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|