Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw
LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30669969
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649120
EAN/GTIN:
     7320046203924
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw

Pendelleuchte in Superellipsen-Form für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und mit gleichmäßig runder Lichtverteilung, erhältlich mit Dekoring aus gebürstetem oder schwarzem Aluminium, Dekoring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas, konischer Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben), weißes 5-adriges Textilkabel, höhenverstellbare 3-fach Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm), Deckenbaldachin für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L100 B50 100.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.287,48*
€ 1.463,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.291,19*
€ 1.464,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.299,85*
€ 1.477,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.477,35*
€ 1.758,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,51*
€ 1.738,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,16*
€ 1.660,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,43*
€ 1.610,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,85*
€ 1.546,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667805
ab € 191,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.