Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw
LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30669969
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     649120
EAN/GTIN:
     7320046203924
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K DALI schwarz TIBI-P 8006840DA sw

Pendelleuchte in Superellipsen-Form für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und mit gleichmäßig runder Lichtverteilung, erhältlich mit Dekoring aus gebürstetem oder schwarzem Aluminium, Dekoring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtenkörper aus glänzendem opalem Acrylglas, konischer Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben), weißes 5-adriges Textilkabel, höhenverstellbare 3-fach Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm), Deckenbaldachin für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L100 B50 100.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.294,82*
€ 1.456,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.291,04*
€ 1.457,38*
Frei Haus
ab € 1.300,49*
€ 1.470,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,39*
€ 1.733,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,54*
€ 1.714,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,03*
€ 1.639,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,01*
€ 1.592,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,82*
€ 1.540,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667805
ab € 192,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.