Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung PVC senkrecht GTWM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung PVC senkrecht GTWM16
Abschottung PVC senkrecht GTWM16
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30154003
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTWM16
EAN/GTIN:
     4015153465916
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschottung PVC senkrecht GTWM16

PVC-Schottungen,für 160 mm tiefe Gehäuse,senkrecht,Bauhöhe 6,Höhe 6,Komplettfelder,Komplettfelder in 3 verschiedenenAusführungen:,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit PE/N-Steckklemmen,Mediafeld mit Lochblech-Montageplatte,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit geschlossenerAbdeckung,und isolierten Gerätetragschienen für Reihenklemmen,Dazu optional eine senkrechte Feldabschottung,wird bei der Kombination Verteiler-/Mediafeld benötigt!,
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Breite:
899 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,05*
€ 23,73*
€ 5,46*
ab € 16,91*
€ 23,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,14*
€ 25,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,28*
€ 26,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.