Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch 600,B1200 307126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-29983300
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307126
EAN/GTIN:
     4015613599960
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Arbeitstisch 600,B1200 307126

Arbeitstisch 600, B1200, Höhenverstellbar bis
900 mm, Aufkantung
-, Grundboden höhenverstellbar
Nein, Anlieferungszustand
Fest verschweißt, Ausführung Arbeitsplatte
Vollflächig, Eigenschaften
40 mm abgekantet,Scotch-Brite-Schliff,Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Tragfähigkeit Grundboden, max.
226 kg, Füße höhenverstellbar
Ja, Zwischenboden
Nein, Tragfähigkeit gesamt, max.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,99*
€ 376,33*
Frei Haus
ab € 318,13*
€ 377,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,05*
€ 377,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 384,93*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 341,14*
€ 404,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.