Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Arbeitstisch 600, B1200 284724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284724-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307126
EAN/GTIN:
     4015613599960
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Bartscher Arbeitstisch 600, B1200 Höhenverstellbar bis: 900 mm Grundboden höhenverstellbar: Nein Anlieferungszustand: Fest verschweißt Ausführung Arbeitsplatte: Vollflächig Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Scotch-Brite-Schliff, Stellfüße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Tragfähigkeit Grundboden, max.: 226 kg Füße höhenverstellbar: Ja Zwischenboden: Nein Tragfähigkeit gesamt, max.: 390 kg
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,55*
€ 373,34*
Frei Haus
ab € 317,64*
€ 374,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,56*
€ 374,32*
Frei Haus
ab € 322,47*
€ 381,18*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 341,47*
€ 402,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.