| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29466215 Herst.-Nr.: 51TR1C5 EAN/GTIN: 4058352241806 |
| |
|
| | |
| Tragschiene 1500mm weiß 51TR1C5 Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Variabler Geräteträgerabstand: | nein | Mit Verdrahtung: | ja | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 5 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Mit Kabelrinne: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein | Integrierte elektromechanische Kupplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,03* | € 38,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,58* | € 39,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,30* | € 40,38* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,89* | € 41,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,83* | € 44,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|