Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 70x110 rws BSKM-RE 0711 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück 70x110 rws BSKM-RE 0711 RW
Reduzierstück 70x110 rws BSKM-RE 0711 RW
Artikel-Nr.:
     6012-29452110
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216624
EAN/GTIN:
     4012196620159
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

Reduzierstück 70x110 rws BSKM-RE 0711 RW

Formteil-Haube zur Abdeckung einer symmetrischen Reduzierung bei gerader Strecke von BSKM 0711 auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
110 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
70 mm
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduktion
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,46*
€ 100,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,52*
€ 103,22*
€ 5,00*
ab € 83,22*
€ 103,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 107,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,88*
€ 107,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216626
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.