Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29095560 Herst.-Nr.: 918.034 EAN/GTIN: 4016514034826 |
| |
|
| | |
| Patchkabel CAT6a 5,0m Bu/Ste 10GB 918.034 CAT6A 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 5,0m Buchse TKM, einzeln verpackt, Weitere Informationen: | | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | schwarz | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Halogenfrei: | ja | Pinbelegung: | 1:1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,51* | € 45,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,65* | € 45,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,10* | € 46,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,54* | € 46,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,16* | € 47,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|