Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose PRO leer 2-fach UP/0 LKD9ZQ010170000 VE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussdose PRO leer 2-fach UP/0 LKD9ZQ010170000 VE10
Anschlussdose PRO leer 2-fach UP/0 LKD9ZQ010170000 VE10
Artikel-Nr.:
     6012-29092723
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD9ZQ010170000
EAN/GTIN:
     4066449253441

Anschlussdose PRO leer 2-fach UP/0 LKD9ZQ010170000 VE10

Tragring für MegaLine® Connect45 Pro Buchsenmodule im Keystone-Format.Lieferung ohne Abdeckrahmen und ohne Zentralplatte. Kann mit nahezu allen am Markt erhältlichen Schalterprogrammen kombiniert werden.Zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von MegaLine® Connect45 Pro Buchsenmodulen.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Steckverbindertyp:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,90*
€ 24,00*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,97*
€ 24,13*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 19,26*
€ 27,08*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,80*
€ 35,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.