Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29091643 Herst.-Nr.: 903.204 EAN/GTIN: 4057298006524 |
|
|
| | |
| Custom Modul VGA 3,5mm Klinke +Taster 903.204 Custom Modul VGA-Einbaukupplung auf VGA-Stecker, 3,5 mm Klinke-Einbaukupplung auf Klinkenstecker Stereo, Taster blau beleuchtet auf RJ11 Stecker je 1,0m Leitung Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Verwendung: | sonstige | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | gerade | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,40* | € 98,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,02* | € 98,79* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,68* | € 99,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,33* | € 102,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,72* | € 103,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|