Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse EDF 25 A/KG-T1 9,4mm 34703.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Buchse EDF 25 A/KG-T1 9,4mm 34703.1
D-Sub Buchse EDF 25 A/KG-T1 9,4mm 34703.1
Artikel-Nr.:
     6012-29080032
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     34703.1
EAN/GTIN:
     4049759038878
Suchbegriffe:
Steckverbinder

D-Sub Buchse EDF 25 A/KG-T1 9,4mm 34703.1

UNC 4-40 Bolzen, Gütestufe III, PushFit Einrast Befestigungselement
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Polzahl:
25
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
löten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3622*
€ 1,7722*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,3892*
€ 1,7992*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,89*
1
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,92*
5 Tage
762
1
€ 9,90*
ab € 1,23*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7992*
€ 2,14105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6992*
€ 2,02205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3892*
€ 1,65315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.