Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-APC Aderpigtail 2M E9 ROT G657.A1 1177123


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LC-APC Aderpigtail 2M E9 ROT G657.A1 1177123
LC-APC Aderpigtail 2M E9 ROT G657.A1 1177123
Artikel-Nr.:
     6012-29008691
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     F002201G1Z09002M-RD
EAN/GTIN:
     4064394754631

LC-APC Aderpigtail 2M E9 ROT G657.A1 1177123

Aderpigtail mit Ultra LBL Faser, Ausführung in Singlemode 9 Mikro, Singlemode mit Ferrulengeometrie APC, Fasertyp: E9/125 OS2, Gehäusefarbe: grün
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,86*
€ 76,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 77,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,73*
€ 92,4987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,91*
€ 91,5229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,70*
€ 86,513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,41*
€ 82,5979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.