Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C6Amodul 180 Jack 12 Stück 130B11-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130B11-Z Keystone-Modul
METZ CONNECT 130B11-Z Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     6012-29002787
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B11-Z
EAN/GTIN:
     4251394608624
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj45 steckverbinder

C6Amodul 180 Jack 12 Stück 130B11-Z

Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, GHMT Cat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
599
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,57004*
€ 60,03*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,892*
€ 60,30204*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 49,62*
€ 62,66*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 53,09*
€ 67,05*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,61004*
€ 76,43004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,43004*
€ 90,95175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,78004*
€ 88,98825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,58004*
€ 80,42025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,40008*
€ 79,0161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,28012*
€ 77,68334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,61004*
€ 73,31595
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,13417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.