Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M 130D219JM0000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M 130D219JM0000B
Artikel-Nr.:
     6012-29002705
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D219JM0000B
EAN/GTIN:
     4251394661643

DCCS Baugruppe OS2 6xLC-Duplex/1xMTP-M 130D219JM0000B

DCCS-Gehäuse mit 6 Duplex-Kupplungen frontseitig und einer MTP-Kupplung rückseitig montiert. Ader-Fanout mit 12 Adern innen eingebaut.Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet zur Aufteilung oder Kombination von Duplex- auf Mehrfaser-Kabel.Belegung/Polarität: Typ A (Duplex-Paarung: 1+2/3+4/...) oder Typ B (Duplex-Paarung: 1+12/2+11/.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Kupplung/Adapter:
ja
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Faserart:
Multimode
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Pinbelegung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,78*
€ 258,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,65*
€ 259,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 260,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.