| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51P1748 Herst.-Nr.: 1345020000 EAN/GTIN: 4050118149340 |
| | |
|
| | |
| BNC-Kupplung, 1345020000, Weidmüller BNC-Kupplung BNC Kupplung gemäß IEC 61169-8 wird eingesetzt, um lösbare Verbindungen mit koaxialen Kabeln herzustellen. Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Steckverbinder (Ausgang): | BNC-Buchse | Steckverbinder: | BNC-Buchse | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0019 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen |
| | |
| |