| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28970587 Herst.-Nr.: 6041993 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor PBT-RB2X5SGTSSNVMC0Z Drucksensoren, PBT, PBT-RB2X5SGTSSNVMC0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 2,5 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 0 V . Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,02* | € 204,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,07* | € 205,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,43* | € 213,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|