| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28885816 Herst.-Nr.: ILDL421WL-SW-3P EAN/GTIN: 4260682155634 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte EB 1h, sw ILDL421WL-SW-3P Die LED-Sicherheitsleuchte IL im unauffälligen Design ist ein wahres Multitalent. Sie ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des dezenten Gehäuses nicht unterbrochen. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,08* | € 232,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,83* | € 233,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,75* | € 240,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|