Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauwinkel PURE/COMSI #22171516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauwinkel PURE/COMSI #22171516
Anbauwinkel PURE/COMSI #22171516
Artikel-Nr.:
     6012-28879146
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171516
EAN/GTIN:
     9010299284365

Anbauwinkel PURE/COMSI #22171516

Anbauwinkel Stahlblech beschichtet, schwarz (RAL9005), zur Montage der PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECx 90° zur Wand, Kabeleinführung nicht sichtbar innerhalb der Wandhalterung, Gewicht: 0,31 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
326 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,82*
€ 49,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,76*
€ 49,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 50,04*
€ 5,95*
ab € 39,27*
€ 51,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.