Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel sw ST L326mm H65,5mm PURE/COMSIGN150MS90°ECXBRACKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PURE/COMSIGN 150 MS90° ECx bracket BK Anbauwinkel
PURE/COMSIGN 150 MS90° ECx bracket BK Anbauwinkel
PURE/COMSIGN 150 MS90° ECx bracket BK Anbauwinkel
Artikel-Nr.:
     262-B508G31
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171516
EAN/GTIN:
     9010299284365
Montagewinkel sw ST L326mm H65,5mm PURE/COMSIGN150MS90°ECXBRACKET
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montagewinkel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
65.5 mm
Länge:
326 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,69*
€ 49,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,00*
€ 49,35*
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 50,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,52*
€ 52,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.