Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x38
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x38
Artikel-Nr.:
     6012-28876500
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6060/001/01 5,5x38
EAN/GTIN:
     4001796377839
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 5,5x38

Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Senkkopf
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
38 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1140
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1075*
€ 0,1525*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,39*
€ 17,02*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 20,85*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,45*
€ 23,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.