Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13
Artikel-Nr.:
     6012-28875358
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6051/001/01 4,2x13
EAN/GTIN:
     4026303623278
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6051/001/01 4,2x13

Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster Scheibe galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
4,2
Länge:
13 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00875*
€ 0,01229*
1000
€ 5,46*
ab € 0,02728*
€ 0,03658*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,02772*
€ 0,03732*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 21,36*
€ 28,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03732*
€ 0,04441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02772*
€ 0,03299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.