| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28873179 Herst.-Nr.: 40071356733 EAN/GTIN: 4012539366553 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsleuchte GuideLedSL13022.2CGS GuideLed SL 13022.2 CG-S, quadratische Deckenaufbauleuchte, mit symmetrischer Optik für Flächenausleuchtung, für Montagehöhen bis 7 m, 4000 K, inklusive LEDVersorgungund CG-S Technologie (20 Adressen) Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,89* | € 186,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,08* | € 186,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,50* | € 193,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,46* | € 200,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 296,86* | € 346,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|