Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte 1 h 4000K 161PX 12L42/1 H50 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notleuchte 1 h 4000K 161PX 12L42/1 H50 MA
LED-Notleuchte 1 h 4000K 161PX 12L42/1 H50 MA
Artikel-Nr.:
     6012-28873115
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161440005
EAN/GTIN:
     4041254389943
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Notleuchte 1 h 4000K 161PX 12L42/1 H50 MA

LED-Notleuchte, PROXIMA, 30 W, 4220 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta 0 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254389943.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 366,95*
€ 430,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,75*
€ 431,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 369,96*
€ 434,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,25*
€ 516,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,73*
€ 509,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,62*
€ 495,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,18*
€ 482,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.