Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf 982790.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingießtopf 982790.002
Eingießtopf 982790.002
Artikel-Nr.:
     6012-28871063
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982790.002
EAN/GTIN:
     4051859721079
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Eingießtopf 982790.002

Deckeneinbaugehäuse, weiß, D 135 H 2 HEL 60
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,72*
€ 14,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 14,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 15,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,01*
€ 15,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.