Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube Schlitz, A2 3377/000/01 4x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x50mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x50mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28864675
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3377/000/01 4x50
EAN/GTIN:
     4001796619960
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010

Linsensenkschraube Schlitz, A2 3377/000/01 4x50

Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0428*
€ 0,0559*
1
€ 5,90*
ab € 0,038*
€ 0,0659*
1000
€ 5,46*
ab € 0,06187*
€ 0,08017*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,0629*
€ 0,0818*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.