Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbaudownlight 3000K 672259.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aufbaudownlight 3000K 672259.002
LED-Aufbaudownlight 3000K 672259.002
Artikel-Nr.:
     6012-28859283
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672259.002
EAN/GTIN:
     4051859190790
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

LED-Aufbaudownlight 3000K 672259.002

Superflaches LED Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,39*
€ 70,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,49*
€ 70,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,01*
€ 71,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 71,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 72,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.