Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb für SLE 100 SLE24BASKETGUARDWALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkorb für SLE 100 SLE24BASKETGUARDWALL
Schutzkorb für SLE 100 SLE24BASKETGUARDWALL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28855856
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10017995
EAN/GTIN:
     4015120017995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzkorb für SLE 100 SLE24BASKETGUARDWALL

Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE zur Wandmontage. Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
290 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb esylux, ballschutzkorb, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 52,95*
1
€ 5,95*
ab € 41,38*
€ 55,16*
1
€ 5,46*
ab € 43,61*
€ 57,58*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 58,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,64*
€ 58,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10061806
ab € 81,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.