Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x90
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x90
Artikel-Nr.:
     6012-28850147
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 10x90
EAN/GTIN:
     4001796496103
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x90

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,134*
€ 0,184*
100
€ 5,46*
ab € 0,1418*
€ 0,1958*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1688*
€ 0,2288*
2 Tage
704
1
€ 9,50*
ab € 0,5048*
€ 0,8248*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.