Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 10/90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 10/90 mm
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 10/90 mm
Artikel-Nr.:
     4708-852701090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/0008/001/ 10,0/ 90/ /01
EAN/GTIN:
     4001796496103
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 10/90 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Bohr T/ø:
mm
Gewindelänge:
54 mm
Kopf ø:
17 mm
Länge:
90 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schraube
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewindeart:
Teilgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
ø:
10 mm
ø d1/d2/k1:
mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,133*
€ 0,185*
100
€ 5,46*
ab € 0,1418*
€ 0,1968*
100
€ 3,90*
ab € 0,1688*
€ 0,2288*
Lager 4708
672
1
€ 9,50*
ab € 0,5048*
€ 0,8048*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8048*
€ 0,95771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6848*
€ 0,81491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6048*
€ 0,71971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.