Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstrahler 70W 8271161000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenstrahler 70W 8271161000
Flächenstrahler 70W 8271161000
Artikel-Nr.:
     6012-28790063
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8271161000
EAN/GTIN:
     4022644146902
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter

Flächenstrahler 70W 8271161000

Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE), Keramikbrennerlampen (HIT-DE-CE) und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, asymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Gelenksockel: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 64 mm, 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 56 mm, Neigungsbereich 15 Grad, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
RX7s
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 524,38*
€ 612,49*
€ 5,95*
ab € 525,88*
€ 613,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 533,06*
€ 618,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,01*
€ 735,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,76*
€ 717,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
8271151000
ab € 491,69*
Ähnlich
Meyer
8271141000
ab € 484,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.