Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 10041 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung 10041 C
Abdeckung 10041 C
Artikel-Nr.:
     6012-28788110
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     100419001
EAN/GTIN:
     4041254265698
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung 10041 C

Zubehör: Abdeckung Wanne PMMA satiniert zur Blendungsbegrenzung Wanne PMMA satiniert für 541 ... für 543 ... für 553 ... für 556 ... für 557 ... für 558 ... EA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
sonstige
Länge:
137 mm
Breite:
137 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 17,61*
€ 5,46*
ab € 12,47*
€ 18,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,54*
€ 19,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 19,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,15*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.