Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachausleger 250mm D 60 Z 76 WAL 3.250.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachausleger 250mm D 60 Z 76 WAL 3.250.76
Dreifachausleger 250mm D 60 Z 76 WAL 3.250.76
Artikel-Nr.:
     6012-28767907
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC025T4120
EAN/GTIN:
     15605496999542
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten

Dreifachausleger 250mm D 60 Z 76 WAL 3.250.76

Winkelausleger dreifach 120°, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 250 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 223,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,27*
€ 229,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.