| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28756595 Herst.-Nr.: 662197 EAN/GTIN: 4007235621976 |
| |
|
| | |
| Erdspießstrahler sw PAR16 50W GZ10 662197 Albert-Kleinstrahler 662197 170 Grad schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss und Borosilikatglas klar. Eingerichtet für 1 x PAR 16 50 Watt, Fassung GZ10.Farbe: schwarz Schutzart: IP 55 - Schutzklasse : d 70 x 85 x 345 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, gartenstrahler gu10, gartenstrahler, albert gartenstrahler, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 96,09* | € 117,84* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 118,13* | € 118,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,22* | € 120,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,21* | € 125,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,57* | € 129,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|